Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111809 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec 111809 Schraube/Bolzen 120 mm
Eurotec 111809 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104403530
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,403*
€ 0,543*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,91*
€ 13,86*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 19,34*
€ 19,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.