Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904798 Schraube/Bolzen 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904798 Schraube/Bolzen 330 mm
Eurotec 904798 Schraube/Bolzen 330 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099398
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,8738*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.