Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904813 Schraube/Bolzen 195 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904813 Schraube/Bolzen 195 mm
Eurotec 904813 Schraube/Bolzen 195 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099424
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904813
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewindedurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,81*
€ 86,6439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,75*
€ 71,1025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.