Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904832 Schraube/Bolzen 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904832 Schraube/Bolzen 400 mm
Eurotec 904832 Schraube/Bolzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099433
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904832
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,425*
€ 149,25575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,89*
€ 143,8591
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,73*
€ 132,9587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,695*
€ 125,77705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,275*
€ 107,42725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.