Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904818 Schraube/Bolzen 400 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904818 Schraube/Bolzen 400 mm
Eurotec 904818 Schraube/Bolzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099441
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904818
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,5575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,9925*
€ 118,99108
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,525*
€ 113,67475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,65*
€ 105,4935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,1275*
€ 100,11173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,5575*
€ 83,96343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.