Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905750 Schraube/Bolzen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 905750 Schraube/Bolzen 160 mm
Eurotec 905750 Schraube/Bolzen 160 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099446
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 10x160
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7382*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2257*
€ 6,21858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9808*
€ 5,92715
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6293*
€ 5,50887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3382*
€ 5,16246
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,7382*
€ 4,44846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.