Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 944718 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 944718 Schraube/Bolzen 140 mm
Eurotec 944718 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099641
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,232*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.