Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 944731 Schraube/Bolzen 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec 944731 Schraube/Bolzen 400 mm
Eurotec 944731 Schraube/Bolzen 400 mm
Artikel-Nr.:
     223-8525254
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8 x 400
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,0552*
€ 1,3852*
15 Tage
5
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,12*
€ 69,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 57,035*
€ 73,275*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3852*
€ 1,64839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3252*
€ 1,57699
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0552*
€ 1,25569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.