Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 944739 Schraube/Bolzen 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec 944739 Schraube/Bolzen 600 mm
Eurotec 944739 Schraube/Bolzen 600 mm
Artikel-Nr.:
     223-8525324
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube wirox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 2,76*
14 Tage
8
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 54,32*
€ 69,85*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.