Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904474 Schraube/Bolzen 4 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904474 Schraube/Bolzen 4 cm
Eurotec 904474 Schraube/Bolzen 4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099846
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904474
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,68*
€ 30,5592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.