Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904477 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904477 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 904477 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099849
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904477
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.