Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904479 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904479 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 904479 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099851
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904479
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,05*
€ 27,4295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.