Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904481 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904481 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 904481 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099853
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904481
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,29*
€ 33,6651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.