Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec B903019 Schraube/Bolzen 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec B903019 Schraube/Bolzen 100 mm
Eurotec B903019 Schraube/Bolzen 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099898
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     B903019
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,08*
€ 20,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,12*
€ 17,9928
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.