Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903032 Schraube/Bolzen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903032 Schraube/Bolzen 200 mm
Eurotec 903032 Schraube/Bolzen 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099982
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903032
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3037*
€ 0,3614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.