Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 902923 Schraube/Bolzen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 902923 Schraube/Bolzen 200 mm
Eurotec 902923 Schraube/Bolzen 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099994
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     902923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 8x200
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4597*
€ 0,54704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4397*
€ 0,52324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3797*
€ 0,45184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.