Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec R903057 Schraube/Bolzen 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec R903057 Schraube/Bolzen 5 cm
Eurotec R903057 Schraube/Bolzen 5 cm
Artikel-Nr.:
     223-8282790
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     R903057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Tellerkopf-Schraube
Tellerkopfholzbauschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2235*
€ 0,3035*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,72*
€ 24,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,76*
€ 24,76*
8 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 24,79*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,70*
€ 27,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.