Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905539 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Eurotec 905539 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 905539 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100385
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1155*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 0,1895*
€ 0,22551
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.