Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905547* Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905547* Schraube/Bolzen 90 mm
Eurotec 905547* Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100393
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905547*
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Kartons (ab € 0,2862* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,07*
€ 50,0633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,55*
€ 44,6845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,61*
€ 34,0459
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.