Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905536 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905536 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 905536 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100410
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.