Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905537 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905537 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 905537 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100411
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Kartons (ab € 0,04052* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,83*
€ 40,2577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,46*
€ 35,0574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.