Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 905521 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 905521 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 905521 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96100415
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     905521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Kartons (ab € 0,0584* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.