Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104446125 Herst.-Nr.: 945344 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Gewindedurchmesser | 5 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Schraubsorte | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0935* | € 0,1311* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 13,405* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,775* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|