Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-T7700D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SureColor SC-T7700D
Epson SureColor SC-T7700D
Artikel-Nr.:
     107-302449
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH83301A0
EAN/GTIN:
     8715946699547
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Komplettlösung für Dokumente Der SC-T7700D bietet erweiterte IT- und Sicherheitsfunktionen. Dies ist besonders hilfreich für Designer, Architekten und Bauunternehmen, Behörden und Ämter sowie für alle, die detaillierte Pläne und Zeichnungen drucken und gleichzeitig vertrauliche Dokumente schützen möchten. Das Zusammenarbeiten im Büro wird einfacher, und die Abläufe werden durch Lösungen zur zentralen Überwachung und Verwaltung der Drucker optimiert: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin für IT-Administratoren. Schnell und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet Dank dem PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf mit Variable-Sized-Droplet-Technologie (VSDT) und der automatischen Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) wird eine sehr hohe Produktivität erreicht. Kleine Standfläche – flexibles Design Der SureColor SC-T7700D hat ein modernes, kompaktes und reduziertes Design. Dadurch fügt er sich nahtlos in die meisten Arbeitsumgebungen ein. Seine flache Oberseite bietet eine zusätzliche Ablagefläche. Äußerst detailreiche Drucke bei jedem Druckvorgang Egal ob für den Druck detaillierter CAD-Dokumente für Architektur, Konstruktion und Bau (AEC) oder für den Druck von POS-Postern im Einzelhandel – der SureColor SC-T7700D sorgt für präzise und farbintensive Ergebnisse. Der Drucker verfügt über einen Epson PrecisionCore MicroTFP-Druckkopf und UltraChrome XD3-Pigmenttinten in sechs Farben. Die neue rote Tinte erweitert den Gesamtfarbraum. Lösungen für Unternehmen Der SureColor SC-T7700D wird von branchenführenden Softwareanbietern für Produktionsoptimierung und verwaltete Drucksysteme unterstützt.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
4096 MB
Schallleistungspegel (Standby)
6.6 dB
Schalldruckpegel (Druck)
6.6 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 2400 DPI
Zahl der Druckpatronen
6
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Rot, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1)
120 pph
Druckkopfdüsen
1.600 nozzles per colour
Farbe Management
ICC Profile
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Gewicht und Abmessungen
Breite
1848 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
975 mm
Gewicht
155000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A2 (420 x 594 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0, A2, A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B0, B1
Medienstärke
SingleSheet0.1 mm
Maximale Rollenbreite
1118 mm
Automatische Aufwickelspule
Ja
Randlosdruckbreite
10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll Zoll
Sonstige Funktionen
Strichgenauigkeit
+/- 0,26
Touchscreen
Ja
Minimum Linienbreite
0.02 mm
Druckqualität (Schwarz, Entwurfqualität)
600 DPI
Tintentropfen
3,5
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
2000 mm
Verpackungshöhe
1215 mm
Paketgewicht
196980 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.511,58*
€ 4.545,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.675,24*
€ 4.712,37*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.790,25*
€ 4.825,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.316,26*
€ 5.353,90*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.722,00*
€ 5.934,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.545,19*
€ 5.408,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.539,01*
€ 5.401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.520,66*
€ 5.379,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.511,58*
€ 5.368,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C936171
ab € 105,86*
Zubehör
Epson
C12C936671
ab € 490,77*
Zubehör
Epson
C13S210115
ab € 52,34*
Zubehör
Epson
C13S210116
ab € 52,45*
Zubehör
Epson
C13S210117
ab € 124,77*
Zubehör
Epson
C13T50U30N
ab € 106,44*
Zubehör
Epson
C13S090013
ab € 18,46*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ74
ab € 1.060,54*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ74
ab € 1.571,79*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ74
ab € 2.090,72*
Zubehör
Epson
C13T50U200
ab € 105,62*
Zubehör
Epson
C13T50M200
ab € 190,52*
Zubehör
Epson
C13T50U400
ab € 105,70*
Zubehör
Epson
C13T50M400
ab € 190,77*
Zubehör
Epson
C13T50U300
ab € 107,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.