Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR32 Marlin Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland HR32 Marlin Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Newland HR32 Marlin Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96140347
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-HR3280-BT-C(U)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Durch die Verwendung der neuesten Bluetooth 5.0-Technologie ist der HR32 Marlin Bluetooth in der Lage, eine starke, störungsfreie Verbindung zur Datenübertragung aufrechtzuerhalten. Der HR32 Marlin Bluetooth ist mit Megapixel-Technologie ausgestattet, um praktisch alle 1D- oder 2D-Barcodes unter sämtlichen Bedingungen zu lesen. Von langen oder abgeschnittenen 1D-Codes bis hin zu größeren und 2D-Codes mit hoher Dichte.

Mit einer zuverlässigen Bluetooth-Verbindung ist dieser Handscanner für jede Umgebung gerüstet.
Dieser vielseitige kabellose Scanner passt auch in enge Arbeitsbereiche und in die äußeren Ecken Ihrer Lagerräume. Ob vertikal oder horizontal angebracht, stehend oder flach, der HR32 Marlin Bluetooth ist stets einsatzbereit.

Fantastische Megapixel-Scan-Technologie
Der HR32 Marlin Bluetooth ist mit einem Megapixel-Barcodescanner ausgestattet und liest praktisch alle 1D- oder 2D-Barcodes mit einer besseren Leseleistung bei langen oder kurzen 1D-Codes, sowie größeren und 2D-Codes mit hoher Informationsdichte. Komplizierte gestapelte 2D-Barcodes für neue Anwendungen im Bereich Track & Trace sind für den HR32 Bluetooth kein Problem.

Zuverlässige kabellose Verbindung
Durch die Verwendung der neuesten Bluetooth 5.0-Technologie ist der HR32 Marlin Bluetooth in der Lage, eine starke, störungsfreie Verbindung zur Datenübertragung aufrechtzuerhalten. Mit einer Kommunikationsreichweite von bis zu 50 m eignet sich der Marlin sowohl für enge Arbeitsbereiche, in denen Kabel unerwünscht sind, als auch für die Überbrückung größerer Entfernungen zwischen Host und Scanner.

Sieben Scanner an einer Basisstation
Die für den HR32 Marlin Bluetooth ausgewählte BT5.0-Technologie ermöglicht das Koppeln von bis zu 7 Scannern mit einer einzelnen Basisstation, sodass koordinierte Scananwendungen Daten an einen einzelnen Host übertragen können. Dies maximiert die verfügbaren Personalressourcen, ohne dass jeder Scanner mit einem anderen PC, Tablet oder Mobilcomputer abgestimmt werden muss.

Echtzeit und Batch
Dank der intelligenten Funktionsweise des HR32 Marlin Bluetooth kann der Benutzer nahtlos vom direkten BT-Download auf einen Host wechseln. Außerhalb der Reichweite können erfasste Codes gespeichert und dann heruntergeladen werden, wenn sie wieder in Reichweite sind. Mit seiner großen Speicherkapazität, die die Speicherung von bis zu 15.000 Standard-EAN-Barcodes ermöglicht, kann der Marlin als reiner Datensammler eingesetzt werden.

Konfigurierbare Beleuchtung
Der HR32 Marlin Bluetooth verwendet eine Kombination aus rotem und weißem Licht. Die Lichter können über das umfassende Benutzerhandbuch oder die Software-Konfigurationstools zusammen oder unabhängig voneinander verwendet werden.

Leistungsstarke Datenbearbeitung
Der HR32 Marlin Bluetooth ist mit der EasySet-Software von Newland kompatibel, sodass Benutzer ideale Konfigurationen erstellen können, um die unglaubliche Scanleistung des Marlin an die Anwendungsanforderungen anzupassen. Er verfügt über umfassende Optionen zur Datenformatierung, um den immer komplexer werdenden Anforderungen an 2D-Barcodes in praktischen Anwendungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Batteriereichweite
12 h
Ladezeit
4 h
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
217 g
Breite
113.5 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
159 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Druckkontrast
25 %
Zertifizierung
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
50 m
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
CMOS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Neigungslesewinkel
-55 - 55 °
Steigungslesewinkel
-55 - 55 °
Gierlesewinkel
0 - 360 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,19*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,21*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,71*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,68*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,69*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 9,99*
Zubehör
Newland
NLS-STD20I-32
ab € 10,33*
Zubehör
Newland
NLS-CD1580-N0
ab € 60,98*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.