Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040 Widerstand 180000 Ohm Metall


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vishay SMM02040 Widerstand 180000 Ohm Metall
Vishay SMM02040 Widerstand 180000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96167299
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D1803BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
180000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.1 %
Spannung
200 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0913* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.