| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96192196 Herst.-Nr.: 02675 EAN/GTIN: 4001702026752 |
| |
|
| | |
| Zukunftsweisend, effizient, zuverlässig – so beschreibt Mercedes Benz den neuen Sprinter. Auch in der neuesten Generation bleibt er der vielseitige und allseits beliebte Transportprofi. Im umfangreichen Sortiment von BRUDER sind die neuesten Sprinter in unterschiedlichsten Varianten angekommen.
Das schicke und moderne Design des Autotransporters fällt einem schon beim ersten Anblick auf. Der Auto-transporter hat eine Plattform, die bis ins Detail dem Original nachempfunden wurde. Neben den hochwertigen Türen mit Innenverkleidung und dem Light & Sound Module fällt insbesondere die Seilwinde auf. Mit dieser Seilwinde können in Not geratene Fahrzeuge auch aus den schwierigsten Situationen befreit werden. Die seitlich angebrachten Werkzeugkästen dienen zur Verstauung der Unterlegkeile und auch die Auffahrrampen können direkt in das Fahrgestell geschoben werden. Der enthaltene BRUDER Roadster besitzt ein abnehmbares Dach und bietet jeder bworld Figur Platz. Für noch mehr Spielspaß, hat das Fahrzeug das neue Radwechsel System eingebaut. Um den Spielwert zu vergrößern, kann dieses tolle Fahrzeug um die bworld PKW Werkstatt (Art.-Nr. 62110) erweitert werden. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abschleppwagen | | Produktfarbe | Gelb | | Material | ABS Synthetik | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Eingebautes Licht | Ja | | Sound-Effekte | Ja | | Maßstab | 1:16 | | Kompatibel mit Spielzeugspur | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |