Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Acer BR277 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96250343
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB7EE.037
EAN/GTIN:
     4710886930426
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Umweltfreundlich
Diese Serie ist nach ENERGY STAR®, TCO und EPEAT zertifiziert und spiegelt den Einsatz von Acer für Umweltschutz wider. Sie besteht zu mehr als 50 % aus recyceltem (PCR-)Kunststoff und die Verpackung ist zu 100 % recycelbar.

Ergostand
Der Acer Monitor lässt sich flexibel kippen, schwenken, in der Höhe verstellen und drehen und bietet somit in jeder Umgebung den beste möglichen Betrachtungswinkel.

Acer VisionCare
Die Acer VisionCare™-Technologie sorgt für eine geringere Augenbelastung und ein komfortables Seherlebnis.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1041585
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, VGA
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
120 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
201 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
521.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
4900 g
Breite (ohne Standfuß)
612.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366.5 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Digital horizontale Frequenz
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,99*
€ 163,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.