| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-9636968 Herst.-Nr.: KME04ST EAN/GTIN: 8424450135754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neuen Kabelmodemdosen mit revolutionärer Stecktechnik für Koaxialkabelinnenleiter von 0,65mm bis 1,13mm sehr Steilflankige Trennung von FM und TV Ausgang sehr lange F - Buchse sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Frequenzbereich 5 - 862MHz durchdachte Bauform sehr kleine Einbautiefe (ca.2cm) sehr einfache und schnelle Montage Rückkanaltauglich abgerundete Kanten an der Koaxeinführung für Innenleiter 0,65 bis 1,13mm Verpackung: Einzelkarton Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Metall | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |