Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Design Line DVB-T2 Curved Antenne 5G black TV-Antenne Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Design Line DVB-T2 Curved Antenne 5G black TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line DVB-T2 Curved Antenne 5G black TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line DVB-T2 Curved Antenne 5G black TV-Antenne Drinnen
One For All Design Line DVB-T2 Curved Antenne 5G black TV-Antenne Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96514141
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9420 5G
EAN/GTIN:
     8716184073922
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
226 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
420 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Merkmale
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.5 m
LTE/GSM-Filter
Ja
HD-Ready
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Stecker
IEC male connector
Frequenzbereich
UHF, VHF
Kompatible Produkte
HD TVs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.