Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ingenio Preference L97394 3-teiliges Pfannen-Set L97394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Ingenio Preference L97394 3-teiliges Pfannen-Set L97394
Tefal Ingenio Preference L97394 3-teiliges Pfannen-Set L97394
Tefal Ingenio Preference L97394 3-teiliges Pfannen-Set L97394
Artikel-Nr.:
     2813-381-3401
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     L9739443
EAN/GTIN:
     3168430336230
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
TEFAL Ingenio Töpfe und Pfannen: Vielseitiges Kochgeschirr mit nur einem Klick
Ingenio wurde entwickelt, um die Zubereitung selbstgekochter Mahlzeiten zu vereinfachen. Ingenio kann auf dem Herd, im Backofen oder für die Aufbewahrung von Speiseresten im Kühlschrank genutzt werden. Der abnehmbare Griff (separat erhältlich) ist mehr als eine technische Spielerei: mit seinem besonders zuverlässigen 3-Punkt-Sicherheitssystem kann er mit bis zu 10 kg belastet werden und hat eine Garantie von 10 Jahren. Mit Ingenio sparen Sie jeden Tag Zeit und Energie in der Küche.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Titan
Teflonbeschichtet
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Griff Eigenschaften
Abnehmbar
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Bratpfanne
240 mm
Durchmesser Bratpfanne 2
260 mm
Gewicht
1190 g
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2632 g
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 114,90*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 197,56*
€ 243,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 459,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.