| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96520866 Herst.-Nr.: 1017049 EAN/GTIN: 4062196170499 |
| |
|
| | |
| Heute helfen wir dem Osterhasen! Auch Kinder können sehr gut mit dieser Kaltfarbe färben. Die sechs kräftigen Farbtöne verwandeln jedes Ei in vier bis sechs Minuten in ein wunderschönes Osterei. Die Packung enthält sechs Eierfarben à fünf Milliliter in Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau und Pflaume. Wie aus dem Bilderbuch wirken die mit der Eierfarbe „Farben Froh“ gefärbten Eier. Da die Farbe kalt angesetzt wird, können Eltern selbst beim gemeinsamen Färben mit Kindergartenkindern ganz entspannt bleiben. Da macht es nichts, wenn eifrig nach den Gläsern gegriffen wird. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 5 | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit | | Produktfarbe | Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb | | Produkttyp | Künstliche Lebensmittelfarbstoffe | | Beste Verwendung | Eier | | Fassungsvermögen | 6 ml | | Inhaltsstoffe | E 270 Milchsäure, E 524 Natriumhydroxid; Farbstoff: E 110 Gelborange S, E 122 Azorubin, E 104 Chinolingelb, E 131 Patentblau V, E 151 Brillantschwarz PN; Konservierungsstoff: E 200 Sorbinsäure; Glukosesirup, Verdickungsmittel: E 415 Xanthan, E 410 Johannisbrotkernmehl |
|
| | |
| | | |
| |