Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 661564 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 661564 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 661564 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96570631
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     661564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
einzeltor verzinkt
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Feuerverzinkte Beschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1200 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,73*
€ 666,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,91*
€ 660,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,53*
€ 634,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,24*
€ 594,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,89*
€ 556,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.