Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 662141 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 662141 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 662141 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96570649
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     662141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeltor
Gartentor
gah gartentor
einzeltor
Die angegebene Höhe entspricht dem Rahmenmaß.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zaunteile
Pforte
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung, Kunststoffbeschichtung
Kompatible Produkte
GAH-Alberts Flexo, Flexo Plus
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
2000 mm
Maschengröße (BxH)
50 x 200 mm
Pfostenbreite
80 mm
Pfostentiefe
80 mm
Pfostenlänge
2700 mm
Weitere Suchbegriffe: gartentor ral6005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,64*
€ 1.030,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,39*
€ 1.023,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,36*
€ 982,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,57*
€ 943,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,73*
€ 879,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.