Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Hombli HBEB-0311 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel WLAN 5,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96571873
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBEB-0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.5 W
Sonstige Funktionen
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Glühbirnendurchmesser
95 mm
Glühbirnenhöhe
138 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas, Metall
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
G95
Glühlampenform
Geschoss
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
180 lm
Lampenleistung
5.5 W
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Kinderzimmer
Platzierung
Zimmerdecke
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.