Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Werma 434.200.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96607979
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.200.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Warnlicht Hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
740 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.405 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.