Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Dauerlicht
>
Artikel
Werma 816.780.55 Alarmlichtindikator 24 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-96608059
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
816.780.55
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
24 v led alarmlicht
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
132 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.12 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
werma alarmlicht
,
alarmlicht 24v
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,28*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975.812.02 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 8,80*
Zubehör
Werma 800 Montageadapter Schwarz, für 801 Signalleuchten, Rohradapter, 58 x 57 mm, IP54
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 9,10*
Zubehör
Werma Blitzleuchte Schwarz, für Serie 815, Unterlegscheibe verdrehgeschützt
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,50*
Zubehör
Werma Montagefuß, 70mm x 31mm
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,40*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71, Einb
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 13,82*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
Werma Steckverbinder Schwarz, für Kompakt 37, M12 Kabelsatz, 5 m (L), 15 mm (Durchmesser), M12-Buchse, 5-polig
WERMA Signaltechnik
960.693.05
ab € 23,03*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,00*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen