Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Xiaomi Redmi Note 11 16,3 cm (6.43") Dual-SIM Android 11 4G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96629226
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AO3EU
EAN/GTIN:
     6934177768224
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
680
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.43 "
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Kontrastverhältnis
4500000:1
Maximale Bildwiederholrate
90 Hz
Helligkeit
700 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
409 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Adreno 610
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
13 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Auflösung Rückkamera
1920 x 1080 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
118 °
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Selbstauslöser
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
RAM-Typ
LPDDR4X
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Netzteilstärke
33 W
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Twilight Blue
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
179 g
Breite
73.87 mm
Tiefe
8.09 mm
Höhe
159.87 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.989 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.996 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.996 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.8
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.