Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt
High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt
High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt
High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt
High Peak Santiago 5.0 Grün, Grau Vis-a-vis-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96637422
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     11802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Familienkuppelzelt mit eingenähtem Zeltboden. Der fest vernähte Boden mit dem Außenzelt verhindert das Eindringen von Schmutz, Nässe und Krabbeltieren. Der Wohnraum bietet Platz für einen Tisch und Stühle. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen schützen vor neugierigen Blicken. Moskitonetz- Front, zwei große Moskitonetzfenster mit RV- Abdeckklappen belüften den Wohnbereich und halten Insekten aus dem Zelt. 3 Dauerventilationen belüften das Zelt auch an regnerischen Tagen und sollten immer geöffnet sein. Außenliegender Kabeleingang mittels Reißverschluss und Kabelführung am vorderen Gestänge für Beleuchtung. Extra starke Reißverschlüsse. Die Reißverschluss Abdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne ausgestattet. Die Regenrinne schütz zusätzlich gegen Eindringen von Nässe. Die sehr stabilen 5mm Stahl- Erdnägel und V- Heringe verbiegen sich auch bei hartem Untergrund nicht. Innenzelt mit Vario Vent Control System. Der Moskitonetzeingang hält lästige Plagegeister fern und kann bequem von innen, je nach Klima, variabel bedient werden. Die Abdeckklappe kann mühelos in einer Tasche verstaut werden. Praktische Organizer und Innenzelttaschen für Utensilien. Lampenhalter für eine Campingleuchte oder Taschenlampe runden den Komfort ab. Das Santiago 5.0 bietet für bis zu 5 Personen oder 4 Personen mit Camping Ausrüstung ausreichend Platz.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Paketgewicht
11000 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
5 Person(en)
Bodenwischlappen
Ja
Kabeleinführungspunkt
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Design
Typ
Vis-a-vis-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Kabelöffnung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,46*
€ 552,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,08*
€ 508,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.