Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
High Peak TR 300 Mumienschlafsack Polyester Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96637429
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     23066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Der Außenbezug ist mit dem PFC-freien BIONIC-FINISH®ECO ausgerüstet. Diese umweltfreundliche und nachhaltige Ausrüstung ist schmutz- und wasserabweisend. Der TR 300 ist ein hochwertiger, funktionaler 3-Jahreszeiten (Frühjahr / Sommer / Herbst) Komfort-Mumienschlafsack mit großem Einsatzbereich für Camping, Trekkingtouren und Wandern. Die hochwertige Dura Loft® H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung hat eine ausgezeichnete Wärmeleistung. Die Hohlfaser ist reißfest und zusätzlich silikonisiert damit eine gute Komprimierbarkeit und Bauschfähigkeit gewährleistet ist. Der Außenbezug ist angenehm weich und strapazierfähig. Das Innenfutter besteht aus einem atmungsaktiven und hautfreundlichen Material. Die verstellbare Kontur-Kapuze und der Wärmekragen reduziert Wärmeverlust für optimale Isolation und mehr Komfort. Der durchgehende 2-Wege Reißverschluss ist koppelbar und lässt sich auch im Fußbereich zur Luftzirkulation öffnen. Die Reißverschluss-Abdeckleiste mit Antiklemmschutz verhindert Kältebrücken für optimale Isolation und das Verhaken des Reißverschlusses. Der RV-Schieber ist mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. An der Innenseite befindet sich eine nützliche Innentasche mit Klettverschluss. Der Kompressionspacksack reduziert das Packvolumen auf ein Minimum. Der Schlafsack ist für eine Körpergröße von max. 200 cm geeignet. Maschinenwaschbar bei 30°.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
1635 g
Packvolumen
19.6 l
Gewicht und Abmessungen
Mindestbreite
550 mm
Maximale Breite
850 mm
Höhe
2300 mm
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau, Rot
Saison-Bewertung
3 Saisons
Mit Kapuze
Ja
Untergrenze Temperaturbewertung
-16 °C
Komforttemperaturbewertung
5 °C
Insulation density
150 g/m²
Reißverschluss
Ja
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.