Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Aerocool Skyline ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96638930
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     SKYLINE-A-BK-V1
EAN/GTIN:
     4711099472260
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, SPCC
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
154.8 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
441 mm
Höhe
464 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.