Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Aerocool Falcon Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96638934
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     FALCON-A-BK-V1
EAN/GTIN:
     4711099472307
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Acryl, SPCC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
157 mm
Max Grafikkarten-Länge
290 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
357 mm
Höhe
457 mm
Materialdicke
0.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.