Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro AF 247 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro AF 247 Schwarz, Edelstahl
Saro AF 247 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96654826
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-1016
EAN/GTIN:
     4017337399161
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
630 mm
Breite
550 mm
Tiefe
500 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.