Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Nerf Super Soaker F38895L0 Wasserpistole/ Wasserballon 236 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96655477
Hersteller:
     Nerf
Herst.-Nr.:
     F38895L0
EAN/GTIN:
     5010993967230
Suchbegriffe:
Wasserpistole
wasserpistole
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224 g
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
Children
Produktionsjahr
2021
Sprachen des Handbuchs
Multi
Verpackungssprachen
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
33.338 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
304.8 g
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
1575 cm³
Volumen Hauptkarton
13000 cm³
Breite des Versandkartons
271.018 mm
Höhe des Versandkartons
149.098 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993967247
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht auf Augen oder Gesicht zielen, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Fassungsvermögen
236 ml
Produkttyp
Soaker-Wasserpistole
Wassertank
Eingebaut
Produktfarbe
Blau
Handpumpe
Ja
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Nicht auf Augen und Gesicht zielen
Ja
Verwenden Sie nur sauberes Leitungswasser
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Sonstige Funktionen
Jahr
2022
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.