| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-96664965 Herst.-Nr.: 10000499 EAN/GTIN: 4251192116819 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das beliebte, zottelige und immer hungrige Krümelmonster lädt euch zu einer Verabredung ein, bei der jede Menge Spaß garantiert ist! Seid dabei wenn Krümelmonster mit seinen beiden Freunden Elmo und Abby gesunde und leckere Snacks in seinem Foodie Truck zubereitet oder einfach nur gemeinsam Kekse gefuttert werden. Zwischen den kurzen Geschichten gibt es reichlich Lieder zum Mit- singen und knifflige Rätsel zu lösen. Krümel- monster, Elmo und Abby laden euch so zum Mitmachen und Mittanzen ein und sorgen für eine tolle Stimmung und gute Laune! 1. Willkommen in der Sesamstraße 2. Der, die, das 3. Gesunde Sachen 4. Hallo-Song 5. Kleine Snacks zwischendurch 6. Die Super-Snack-Show 7. Krümelmonsters Foodie Truck 8. Mit K schreibt man Kekse 9. Kekse backen mit Krümelmonster (Teil 1) 10. Ich wart’ ab! 11. Kekse backen mit Krümelmonster (Teil 2) 12. Ich bin topfit 13. Das Monster-Sportfest 14. Der Monster-Tanz 15. Monstermäßige Entspannung Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Gelb | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Toniebox | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Sonstige Funktionen | Spieldauer | 40 min | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |