Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 52566 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 52566 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Roco 52566 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96793086
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     52566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Diesellokomotive Am 847 957 „Lotti‟ (ex DB 211 215) der Sersa AG.
Nach der Ausmusterung der Baureihe V 100 bei der Deutschen Bundesbahn, wurden auch ein paar Loks von der Sersa AG gekauft. Der Schweizer Bahntechnikkonzern ist spezialisiert auf den Oberbau von Schienenwegen. Zu den klassischen Kerntätigkeiten gehören Gleisbau und Gleisunterhalt, ferner auch der Bau von Fahrleitungen und elektrischen Anlagen, Messsysteme für Schienenwege und das Projektmanagement von Bahntechnikprojekten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
139 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Weiß
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Radius
358 mm
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,03*
€ 251,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.