| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-96812664 Herst.-Nr.: 76872-37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle TRAINERS Kunststoffkappe EN ISO 20345 S2 SRC, Form B Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 37 | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S2, SRC | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | ![](/p.gif) | Obermaterial | Mikrofaser, Textil | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe elten gr.37, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |