| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96812667 Herst.-Nr.: 76872-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle TRAINERS Kunststoffkappe EN ISO 20345 S2 SRC, Form B Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 40 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, S2, SRC | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Mikrofaser, Textil | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Komposite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel schwarz, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten |
| | |
| |