| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-96813247 Herst.-Nr.: 89201-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU Stahlkappe DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D Weiches Knöchelpolster, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 44 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | F2A, HRO, SRC | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | DIN EN 15090 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |