Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Master Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Elten Master Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96813251
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89201-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Rindleder – feuerresistent
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU
Stahlkappe
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D
Weiches Knöchelpolster, Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
F2A, HRO, SRC
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
DIN EN 15090
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 84,30*
€ 100,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 12 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,44*
€ 80,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.